Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClampMan | Gelenkstativ, verstärkt, hydraulisch (104343)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClampMan | Gelenkstativ, verstärkt, hydraulisch (104343)
ClampMan | Gelenkstativ, verstärkt, hydraulisch (104343)
Artikel-Nr.:
     269-104343
Hersteller:
     Hörger & Gäßler
Herst.-Nr.:
     104343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-D Mess-Gelenkstativ
3D Mess-Gelenkstativ
Gelenkstativ
Messgelenkstativ

H&G 104343 | ClampMan hydraulisches Gelenkstativ, verstärkt, Größe 300 (150 x 150mm), ohne Tastkopfhalter. Die Klemmung der Gelenke erfolgt über das Anziehen des Sterngriffs.


ClampMan ist eine perfekte Lösung für die Befestigung von Leiterplatten in verschiedenen Formen und Formaten auf unterschiedlichste Art und Weise. Durch sein flexibles Design ist es möglich, jede Leiterplatte für Aufgaben wie Messen, Löten oder Wärmebildern perfekt zu positionieren. ClampMan wurde speziell entwickelt, um spannungsführende Leiterplatten zu klemmen und gleichzeitig sichere Messungen von beiden Seiten zu ermöglichen. Dies ist sehr hilfreich für leistungselektronische Messungen wie die Messung des Leistungsfaktors oder der Effizienz eines Netzteils. Das mitgelieferte Spannzubehör ermöglicht die Befestigung von Leiterplatten in vielen verschiedenen Positionen mit mehreren Freiheitsgraden. Dies gewährleistet eine unübertroffene Vielseitigkeit beim Löten, Reparieren oder Montieren von Leiterplatten.

ClampMan integriert H&Gs präzise hydraulische Gelenkfüße, die in der verarbeitenden und medizintechnischen Industrie seit Jahrzehnten geschätzt werden. Mit diesen Gelenkstativen können Messsonden oder andere Geräte wie Wärmebildkameras exakt positioniert werden. In der Grundversion ist der ClampMan mit einem hydraulischen Sondenhalter ausgestattet. Zusätzliche hydraulische Gelenkfüße sind als Zubehör erhältlich. Es können insgesamt bis zu zehn Gelenkfüße mit Sondenhaltern montiert werden.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 3-d mess-gelenkstativ, Clampman Platine Tastkopf Probe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,73*
€ 406,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,17*
€ 400,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,58*
€ 373,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,32*
€ 352,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hörger & Gäßler
CLM-1060
ab € 504,35*
Sonstiges
Hörger & Gäßler
CLM-1001
ab € 1.495,57*
Sonstiges
Hörger & Gäßler
CLM-1110
ab € 140,52*
Sonstiges
Hörger & Gäßler
CLM-1002
ab € 1.832,31*
Sonstiges
Hörger & Gäßler
CLM-1020
ab € 428,27*
Sonstiges
Hörger & Gäßler
CLM-1070
ab € 1.053,12*
Sonstiges
Hörger & Gäßler
CLM-1080
ab € 575,06*
Sonstiges
Hörger & Gäßler
CLM-2000
ab € 718,44*
Sonstiges
Hörger & Gäßler
CLM-2001
ab € 977,91*
Sonstiges
Hörger & Gäßler
CLM-2002
ab € 402,91*
Sonstiges
Hörger & Gäßler
CLM-2010
ab € 1.145,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.