Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

573EB | Distanzschneider 115mm ohne Wate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
573EB | Distanzschneider 115mm ohne Wate
573EB | Distanzschneider 115mm ohne Wate
Artikel-Nr.:
     269-573EB
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     573EB
EAN/GTIN:
     043127076855
Suchbegriffe:
Leiterplattenschere
Leiterplattenschneider
Seitenschneider
erem seitenschneider

Erem 573EB | Distanzschneider mit variable Schnittlänge, 0 ... 5 mm, ohne Wate.


Der Weller Erem Distanzschneider 573EB hat eine variable, einstellbare Schnittlänge von 0 - 5 mm. Der Schneider ist ausgestattet mit einem Kunststoffanschlag um Leiterplatten vor Beschädigung zu schützen.

Merkmale:
  • Schnitt: ohne Wate
  • Länge: 115 mm
  • Backenlänge: 20 mm
  • Breite der Spitzen: 4,5 mm
  • Schnittlänge: 0 ... 5 mm
  • Länge der Schneiden: 20 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht: bis Ø 0,8 mm
  • ESD-sicher
  • Mit Schutzanschlagschraube
  • Gewicht: 70 g




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenschere, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Pinzetten, Elektronikwerkzeuge, Löttechnik, Löten, Präzisionswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.