Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63102A | Elektronische Last Modul für Mainframes 631xA, 80V/20A, 2x100W, 2-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
63102A | Elektronische Last Modul für Mainframes 631xA, 80V/20A, 2x100W, 2-Kanal
63102A | Elektronische Last Modul für Mainframes 631xA, 80V/20A, 2x100W, 2-Kanal
63102A | Elektronische Last Modul für Mainframes 631xA, 80V/20A, 2x100W, 2-Kanal
63102A | Elektronische Last Modul für Mainframes 631xA, 80V/20A, 2x100W, 2-Kanal
63102A | Elektronische Last Modul für Mainframes 631xA, 80V/20A, 2x100W, 2-Kanal
63102A | Elektronische Last Modul für Mainframes 631xA, 80V/20A, 2x100W, 2-Kanal
63102A | Elektronische Last Modul für Mainframes 631xA, 80V/20A, 2x100W, 2-Kanal
63102A | Elektronische Last Modul für Mainframes 631xA, 80V/20A, 2x100W, 2-Kanal
Artikel-Nr.:
     269-63102A
Hersteller:
     Chroma ATE
Herst.-Nr.:
     63102A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last

Chroma 63102A | Elektronische DC-Last Modul, 2 Kanal, je 100 W, je Kanal 2 Bereiche: 0 bis 2 A und 0 bis 20 A bei max. 80V für die Mainframes 6312A und 6314A.


Das Lastmodul 63102A von Chroma ist ein Einschub für die Mainframes 6312A oder 6314A und bietet zwei unabhängige Last-Kanäle. Jeder dieser Kanäle hat 2 Bereiche: Einmal einen Laststrombereich 0 bis 2 A und einen mit 0 bis 20 A. Die maximale Eingangsspannung kann 80 V bei allen Kanälen und in allen Bereichen betragen. In den kleineren Bereichen ist die minimale Lastauflösung 0,5 mA, in dem größeren Bereich beträgt die Auflösung 5 mA.


Ausstattung und Highlights
  • Zwei Kanäle: Eingangsleistung jeweils 100 W
  • Zwei Bereiche pro Kanal:
    0 bis 2 A, Auflösung 0,5 mA
    0 bis 20 A, Auflösung 5 mA
  • Max. Spannung im Konstant-Spannungs-Modus: 80 V
  • Synchronisation mit mehreren Lastmodulen
  • Parallelschaltbar im Master-Slave-Betrieb
  • Konstant-Spannung (CV), -Strom (CC), -Widerstand (CR), -Leistung (CP)
  • Dynamische Lasten mit Frequenzen bis zu 20 kHz
  • Flexible Last-Simulations-Änderung von 0,32 mA/µs bis 10 A/µs z. B. für KFZ- und Halbleiter-Industrie
  • Minimaler Eingangswiderstand erlaubt Lastzustände bei hohen Strömen und geringen Last-Spannungen
  • Transienten in Echtzeit ermöglichen Simulation einer Netzteil-Last und zugehörige Messung der Ausgangswerte
  • Anwenderspezifische Programmierung über 100 Sequenzen
  • Test auf Grenzwerte (Maske) für go/no-go-Selektion
  • Digital I/O zur Modulsteuerung
  • Überstrom-Schutz (OCP / Over Current Protection) Test-Funktion 
  • Abmessungen: Höhe: 172 mm x Breite: 82 mm x Tiefe: 489,5 mm
  • Slotbreite: 1 Slot
  • Gewicht: 4,2 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Labor, Elektronisch, Last, DC, AC, Senke, Zubehör, Modul, modular
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.867,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.996,58*
€ 2.375,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.973,95*
€ 2.349,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.906,07*
€ 2.268,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.883,44*
€ 2.241,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.867,63*
€ 2.222,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chroma ATE
6312A
ab € 1.103,17*
Sonstiges
Chroma ATE
6314A
ab € 1.352,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.