Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63103A | Elektronische Last Modul für Mainframes 631xA, 80V/60A, 300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
63103A | Elektronische Last Modul für Mainframes 631xA, 80V/60A, 300W
63103A | Elektronische Last Modul für Mainframes 631xA, 80V/60A, 300W
63103A | Elektronische Last Modul für Mainframes 631xA, 80V/60A, 300W
63103A | Elektronische Last Modul für Mainframes 631xA, 80V/60A, 300W
63103A | Elektronische Last Modul für Mainframes 631xA, 80V/60A, 300W
63103A | Elektronische Last Modul für Mainframes 631xA, 80V/60A, 300W
63103A | Elektronische Last Modul für Mainframes 631xA, 80V/60A, 300W
63103A | Elektronische Last Modul für Mainframes 631xA, 80V/60A, 300W
Artikel-Nr.:
     269-63103A
Hersteller:
     Chroma ATE
Herst.-Nr.:
     63103A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last

Chroma 63103A | Elektronisches DC-Last Modul, Einkanal, 300 W max. 60A/80V für Mainframe 6312A / 6314A.


Das Lastmodul 63103A von Chroma ist ein Einschub für die Mainframes 6312A oder 6314A und bietet einen Lastkanal mit zwei Bereichen: Einmal einen Eingangsstrombereich 0 bis 6 A und einen mit 0 bis 60 A. Die maximale Eingangsspannung kann maximal 80 V in den beiden Bereichen betragen. Im kleineren Bereichen ist die minimale Last-Auflösung 0,5 mA, in dem größeren Bereich beträgt die Auflösung 5 mA.


Ausstattung und Highlights
  • Ein Lastkanal
  • Zwei Bereiche:
    0 bis 6 A, Auflösung 1,5 mA
    0 bis 60 A, Auflösung 15 mA
  • Max. Spannung im Konstant-Spannungs-Modus: 80 V
  • Synchronisation mit mehreren Lastmodulen
  • Parallelschaltbar im Master-Slave-Betrieb
  • Konstant-Spannung (CV), -Strom (CC), -Widerstand (CR), -Leistung (CP)
  • Dynamische Lasten mit Frequenzen bis zu 20 kHz
  • Flexible Last-Simulations-Änderung von 0,32 mA/µs bis 10 A/µs z. B. für KFZ- und Halbleiter-Industrie
  • Minimaler Eingangswiderstand erlaubt Lastzustände bei hohen Strömen und geringen Last-Spannungen
  • Transienten in Echtzeit ermöglichen Simulation einer Netzteil-Last und zugehörige Messung der Ausgangswerte
  • Anwenderspezifische Programmierung über 100 Sequenzen
  • Test auf Grenzwerte (Maske) für go/no-go-Selektion
  • Digital I/O zur Modulsteuerung
  • Überstrom-Schutz (OCP / Over Current Protection) Test-Funktion  
  • Abmessungen: Höhe: 172 mm x Breite: 82 mm x Tiefe: 489,5 mm
  • Slotbreite: 1 Slot
  • Gewicht: 4,2 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Labor, Elektronisch, Last, DC, AC, Senke, Zubehör, Modul, modular
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.323,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.506,22*
€ 1.792,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.486,94*
€ 1.769,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,39*
€ 1.686,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,98*
€ 1.635,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.323,15*
€ 1.574,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chroma ATE
6312A
ab € 1.101,97*
Sonstiges
Chroma ATE
6314A
ab € 1.360,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.