Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETS320 | Wärmebildkamera System, 320 x 240 px, Mikroskopbauform 45° (639501001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETS320 | Wärmebildkamera System, 320 x 240 px, Mikroskopbauform 45° (639501001)
ETS320 | Wärmebildkamera System, 320 x 240 px, Mikroskopbauform 45° (639501001)
ETS320 | Wärmebildkamera System, 320 x 240 px, Mikroskopbauform 45° (639501001)
ETS320 | Wärmebildkamera System, 320 x 240 px, Mikroskopbauform 45° (639501001)
ETS320 | Wärmebildkamera System, 320 x 240 px, Mikroskopbauform 45° (639501001)
ETS320 | Wärmebildkamera System, 320 x 240 px, Mikroskopbauform 45° (639501001)
ETS320 | Wärmebildkamera System, 320 x 240 px, Mikroskopbauform 45° (639501001)
ETS320 | Wärmebildkamera System, 320 x 240 px, Mikroskopbauform 45° (639501001)
ETS320 | Wärmebildkamera System, 320 x 240 px, Mikroskopbauform 45° (639501001)
ETS320 | Wärmebildkamera System, 320 x 240 px, Mikroskopbauform 45° (639501001)
ETS320 | Wärmebildkamera System, 320 x 240 px, Mikroskopbauform 45° (639501001)
ETS320 | Wärmebildkamera System, 320 x 240 px, Mikroskopbauform 45° (639501001)
Artikel-Nr.:
     269-639501001
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     63950-1001
EAN/GTIN:
     4743254002913
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera

Teledyne FLIR 639501001 | ETS320 Wärmebildlösung / stationäre Wärmebildkamera zum Überprüfen von Elektronikbauteilen mit 76.800 Temperaturmesspunkten und einem Temperaturmessbereich von -20 °C bis 250 °C  mit komfortabler PC-Berichtssoftware FLIR Tools+ zum sofortigen Ausführen von Analysen einschließlich Zeit-/Temperaturverlaufsmessungen.


Die stationäre FLIR ETS320 Wärmebildkamera in Mikroskopbauform ist eine preiswerte Lösung, mit der Sie die Prüfdauer verkürzen und Ihr Produktdesign zur Begutachtung von Elektronikplatinen und -geräten verbessern können. Ganz gleich, ob im Bereich Forschung und Entwicklung oder bei Produkttests: Wärme ist immer ein wichtiger Indikator, wie gut ein System funktioniert. Die ETS320 hilft den Ingenieuren und Prüftechnikern, präzise und zuverlässige Daten innerhalb weniger Sekunden zu erfassen und schnell zu analysieren.

Verkürzen Sie Ihre Prüfzeiten | Die FLIR ETS320 WBK bereitet dem Rätselraten bei thermischen Überprüfungen ein Ende und sorgt dafür, dass sich Hot-Spots und potenzielle Fehlerquellen schnell entdecken lassen.

  • Empfindlich genug, um Temperaturveränderungen von weniger als 0,06 °C zu erkennen
  • Umfassender Temperaturmessbereich von -20 °C bis 250 °C zur Quantifizierung der Wärmeentwicklung und -verteilung
  • Kommt beim Messen kleiner Komponenten mit einem 170 μm (Mikrometer) kleinen Punkt pro Pixel aus

Verbessern Sie Ihr Produktdesign | Die FLIR Wärmebildkamera ETS320 beschleunigt Designverbesserungen und verkürzt die Produktentwicklungszeit, indem sie Designfehler erkennt, die sich durch Wärmeentwicklung bemerkbar machen.

  • IR-Sensor mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln bietet 76.800 Punkte für berührungsfreie Temperaturmessungen
  • Echtes 45° breites Sichtfeld für umfassende Erstprüfungen macht potenzielle Probleme sichtbar
  • Messgenauigkeit von ±3 °C verbessert die Qualitätssicherung und Werksabnahme von Leiterplatten

Speziell für die Arbeitsabläufe im Labor entwickelt | Mit ihren vereinfachten Funktionen wurde die ETS320 für das freihändige Ausführen von Labortests entwickelt, damit sich die Anwender nicht um die Bedienung der Kamera kümmern müssen, sondern ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

  • Masthalterung zur schnellen und einfachen Einrichtung im Lieferumfang enthalten
  • 3 Zoll großes LCD-Display liefert sofort gestochen scharfe Wärmebilder
  • FLIR Tools+ Software zum sofortigen Ausführen von Analysen einschließlich Zeit-/Temperaturverlaufsmessungen

Ausstattung und Highlights
  • 320 x 240 IR-Auflösung (76.800 Temperaturmesspunkte)
  • Thermische Empfindlichkeit/NETD: < 0,06 °C
  • Sichtfeld (FOV): 45° x 34°
  • Fester Fokusabstand: 70 mm ± 10 mm
  • Messgenauigkeit: ± 3° C
  • Messpunkt: Zentraler Messpunkt
  • Bereich: Feld mit Max./Min.
  • Emissionsgradkorrektur: Variabel von 0,1 bis 1,0
  • Emissionsgradtabelle: Tabelle mit vordefinierten Materialien
  • Korrektur der reflektierten Umgebungstemperatur: Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
  • Bilddateiformate: Radiometrisches Standard-JPEG, einschl. 14-Bit-Messdaten
  • Radiometrisches IR-Videostreaming: Volldynamisch auf PC (FLIR Tools/Tools+) über USB
  • Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming: Unkomprimiertes Farbvideo über USB
  • 3-Zoll-LCD-Display
  • Schnittstelle micro-USB: Datenübertragung zum und vom PC/Mac
  • Stromversorgung: Akkutyp Li-Ion-Akku, in der Kamera aufladbar
  • Gehäuse: IP 40 (IEC 60529)
  • Kameragewicht einschl. Akku 575 g
  • Abmessungen: Grundplatte B 150 x T 220 mm, Höhe gesamt mit Mast: 300 mm
  • Max. Objekthöhe (70mm Fokusabstand berücksichtigt) unter Kamera: 176 mm

Lieferumfang
  • Lieferumfang Kamera, Befestigung, Standfuß, Netzteil, USB-Kabel, FLIR Tools+ Auswerte-Software (In Verbindung mit der Flir PC-Software TOOLS+ können Sie und radiometrische Sequenzen über Zeit aufnehmen & bearbeiten und aussagekräftige, professionelle Berichte erstellen)
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Teledyne, FLIR, stationär, WBK, Infrarot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.820,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.936,48*
€ 3.494,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.921,09*
€ 3.476,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.854,20*
€ 3.396,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.820,60*
€ 3.356,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0051502699N
ab € 79,48*
Sonstiges
Weller Tools
T0051383599N
ab € 787,51*
Sonstiges
Weller Tools
T0053316499N
ab € 931,17*
Sonstiges
PMK
893-500-000
ab € 608,56*
Sonstiges
Weller Tools
T0053316799
ab € 378,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.