| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-BRG307136 Herst.-Nr.: 307136 EAN/GTIN: 4016058036041 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Format: | m. Fe., HK, 80 g, grauer Innendruck | Ausführung: | DIN lang, mit Fenster | Anreißer (Online): | Briefumschlag DIN lang, mit Fenster, haftklebend, 80g/qm, weiß, 1000 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Briefumschlag DIN lang, mit Fenster, haftklebend, weiß, 80g/qm, 1000 Stück | Langbeschreibung (Online): | Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar. | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschlag din lang mf 80g hk weiß, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Kuverts, Briefkuverts, Briefcouverts, Umschlag, Umschläge, Enveloppe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |