Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelpack Tintenpatrone, ersetzt Epson T16314010, 2 x ca. 500 Seiten, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg843089_a01.jpg
images/web_details/brg843089_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG843089
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG843089
EAN/GTIN:
     4016058038205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Doppelpack Tintenpatrone schwarz für Epson für WF2010,2510,2520,2530,2540 ersetzt Epson #T16314010 , 1 Packung á 2 Tintenpatronen Inhalt: 2 x 12 ml
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
GTIN:
4016058038205
Herstellerartikelnummer:
BRG843089
Hersteller-Name:
Büroring
Marke:
Büroring
Anzahl der Farben:
1
Artikelbezeichnung:
Tintenpatrone kompatibel
Farbe:
AAA873 | schwarz
Druckfarbe:
schwarz
Verwendung für Produkt:
Epson T16314010
Verwendung für Gerätetyp:
Workforce WP2010 / 2510WF / 2520NF / 2530WF / 2540WF / 2630WF / 2650DWF / 2660DWF / 2750DWF / 2760DWF
Ausführung des Inhalts (Set):
2 Stück
Ausführung:
Tintenpatrone - Doppelpack
für Geräte-Typ:
Workforce WP2010 / 2510WF / 2520NF / 2530WF / 2540WF / 2630WF / 2650DWF / 2660DWF / 2750DWF / 2760DWF
Seitenleistung:
2 x 500
Anreißer (Online):
Doppelpack Tintenpatrone, ersetzt Epson T1631, schwarz
Aufzählung (Online):
Verwendung für Gerätetyp Workforce WP2010 / 2510WF / 2520NF /2530WF / 2540WF / 2630WF / 2650DWF /2660DWF / 2750DWF / 2760DWF
Kurzbeschreibung (Online):
Doppelpack Tintenpatrone, ersetzt Epson T16314010, 2 x ca. 500 Seiten, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Doppelpack Tintenpatrone schwarz für Epson für WF2010,2510,2520,2530,2540 ersetzt Epson
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone, Tintenpatronen, Druckkopf, Druckköpfe, Druckertinten, Drucktinten, Inkjettinten, Inkjet-Tinten, Ink-Jet-Tinten, Inkjetpatronen, Inkjet-Patronen, Ink-Jet-Patronen, Tintenstrahldruckerpatronen, Tintenstrahldrucker-Patronen, Tinenstrahldruckertinten, Tintenstrahldrucker-Tinten, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Ink-Jet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckköpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.