Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelpack Tintenpatrone, ersetzt Epson T1811, 2 x ca. 525 Seiten, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg843096_a01.jpg
images/web_details/brg843096_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG843096
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG843096
EAN/GTIN:
     4016058038335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Doppelpack schwarz für Epson XP30,XP102,XP202,XP205,XP302, 1 Packung á 2 Tintenpatronen XP305,XP402,XP405 Inhalt: 2x 14,2ml ersetzt Epson #T18114010
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
GTIN:
4016058038335
Herstellerartikelnummer:
BRG843096
Hersteller-Name:
Büroring
Marke:
Büroring
Anzahl der Farben:
1
Artikelbezeichnung:
Tintenpatrone kompatibel
Farbe:
AAA873 | schwarz
Druckfarbe:
schwarz
Verwendung für Produkt:
Epson T18114010
Verwendung für Gerätetyp:
Expression Home XP-30 / 33 / 100 / 102 / 200 / 202 / 205 / 210 / 212 / 215 / 225 / 300 / 302 / 305 / 312 / 313 / 315 / 320 / 322 / 325 / 400 / 402 / 405 / 410 / 412 / 413 / 415 / 420 / 422 / 425
Ausführung des Inhalts (Set):
2 Stück
Ausführung:
Tintenpatrone - Doppelpack
für Geräte-Typ:
Expression Home XP-30 / 33 / 100 / 102 / 200 / 202 / 205 / 210 / 212 / 215 / 225 / 300 / 302 / 305 / 312 / 313 / 315 / 320 / 322 / 325 / 400 / 402 / 405 / 410 / 412 / 413 / 415 / 420 / 422 / 425
Seitenleistung:
2 x 525
Anreißer (Online):
Doppelpack Tintenpatrone, ersetzt Epson T1811, schwarz
Aufzählung (Online):
Verwendung für Gerätetyp Expression Home XP-30 / 33 / 100 / 102 / 200 / 202 / 205 / 210 / 212 / 215 / 225 / 300 / 302 / 305 / 312 / 313 / 315 / 320 / 322 / 325 / 400 / 402 / 405 / 410 / 412 / 413 / 415 / 420 / 422 / 425
Kurzbeschreibung (Online):
Doppelpack Tintenpatrone, ersetzt Epson T1811, 2 x ca. 525 Seiten, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Doppelpack schwarz für Epson XP30,XP102,XP202,XP205,XP302, 1 Packung á 2 Tintenpatronen XP305,XP402,XP405 Inhalt: 2x 14,2ml ersetzt Epson
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone, Tintenpatronen, Druckkopf, Druckköpfe, Druckertinten, Drucktinten, Inkjettinten, Inkjet-Tinten, Ink-Jet-Tinten, Inkjetpatronen, Inkjet-Patronen, Ink-Jet-Patronen, Tintenstrahldruckerpatronen, Tintenstrahldrucker-Patronen, Tinenstrahldruckertinten, Tintenstrahldrucker-Tinten, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Ink-Jet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckköpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.