| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG851285 Herst.-Nr.: BRG851285 EAN/GTIN: 4016058512859 |
| | |
|
| | |
| Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Toner Cartridge | für Geräte-Typ: | B432 / B 412 / 512 / MB 472 / 492 dn / 562 | Seitenleistung: | 7.000 | Anreißer (Online): | Toner 45807106, ersetzt Oki 45807106, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Toner 45807106, ersetzt Oki 45807106, ca. 7.000 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. | Ursprungsland: | MA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, lasertoner schwarz, lasertoner, toner büroring, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Tonerkartuschen, Toner-Kartuschen, Tonerpatronen, Toner-Patronen |
| | |
| |