| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LVI3885811 Herst.-Nr.: 3885811 EAN/GTIN: 4027268335930 |
| | |
|
| | |
| Thermobecher to go 240ml, Doppelwand-Edelstahleinsatz, Schiebeverschluss Motiv Katze Weitere Informationen: | | Abmessungen: | ( B x L x H ) 82 mm x 82 mm x 140 mm | Ausführung: | Motiv Katze | Fassungsvermögen: | 240ml | Anreißer (Online): | Becher to go 240ml Motiv Katze | Aufzählung (Online): | doppelwandiger Edelstahleinsatz Schiebeverschluss Maße: H 135 mm x Durchmesser 84 mm Füllmenge: 240 ml | Kurzbeschreibung (Online): | Thermobecher to go 240ml, Doppelwand-Edelstahleinsatz Motiv Katze | Langbeschreibung (Online): | Thermobecher to go 240ml, Doppelwand-Edelstahleinsatz, Schiebeverschluss Motiv Katze | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Tasse, Thermo-Trinkbecher, Thermo-Trinktasse, Thermobecher, Thermotasse, Thermotrinkbecher, Thermotrinktasse, edelstahltasse, Cappuccinotassen, Geschirr, Kaffeetassen, Cappuccino-Tassen, Cappuccinobecher, Cappuccino-Becher, Kaffee-Tassen, Kaffeebecher, Kaffee-Becher, Bistrotassen, Bistrobecher, Bistro-Tassen, Bistro-Becher, Kaffeepot, Kaffee-Pot |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,05* | € 8,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,39* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|