Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN lang, ohne Fenster, selbstklebend, weiß, 75g/qm, blickdicht, 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/tor30005338_a1.jpg
images/web_details/tor30005338_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TOR30005338
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005338
EAN/GTIN:
     4018529000223
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag blickdicht, mit Sicherheitsschlitzen in der Klappe.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN lang (110 x 220 mm)
Ausführung:
DL, o. Fenster
Anreißer (Online):
Briefumschlag DL, oF, SK, 75g/qm, weiß, blickdicht, Sicherheitsschlitz, Zahlenmeerinnendruck, 1.000 Stück
Aufzählung (Online):
selbstklebend Zahlenmeer-Innendruck Offset chlorfrei 75 g/qm
Kurzbeschreibung (Online):
Briefumschlag DIN lang, ohne Fenster, selbstklebend, weiß, 75g/qm, blickdicht, 1000 Stück
Langbeschreibung (Online):
Briefumschlag blickdicht, mit Sicherheitsschlitzen in der Klappe.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 18,13*
€ 26,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,23*
€ 38,12*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,59*
€ 31,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,22*
€ 31,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,94*
€ 27,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,13*
€ 21,57
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.