Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN lang, mit Fenster, selbstklebend, weiß, 75g/qm, grauer Innendr


Menge:  Paket  
Produktinformationen
images/web_details/tor30005398_a1.jpg
images/web_details/tor30005398_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TOR30005398
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005398
EAN/GTIN:
     4018529000216
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag blickdicht, mit Sicherheitsschlitzen in der Klappe.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN lang (110 x 220 mm)
Ausführung:
DL, m. Fenster
Anreißer (Online):
Briefumschlag DIN lang, mit Fenster, selbstklebend, 75g/qm, blickdicht, weiß, 1000 Stück
Aufzählung (Online):
selbstklebend Zahlenmeer-Innendruck Offset chlorfrei 75 g/qm
Kurzbeschreibung (Online):
Briefumschlag DIN lang, mit Fenster, selbstklebend, weiß, 75g/qm, grauer Innendruck, blickdicht, Sicherheitsschlitz, Zahlenmeerinnendruck, 1000 Stück
Langbeschreibung (Online):
Briefumschlag blickdicht, mit Sicherheitsschlitzen in der Klappe.
Ursprungsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 18,66*
€ 26,79*
1 Tag
24
€ 5,95*
ab € 23,70*
€ 31,74*
€ 5,95*
ab € 24,32*
€ 33,70*
1 Tag
15
€ 4,95*
ab € 20,23*
€ 44,32*
5 Tage
24
€ 5,99*
ab € 44,45*
€ 60,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,79*
€ 31,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,39*
€ 31,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,16*
€ 27,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01866* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.