Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hama Kabelbinder mit Beschriftungsfeld, 98 x 2,5 mm, natur ideal wenn Kabel dauerhaft fixiert werden sollen, Einmalver- (20563)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-768062
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     20563
EAN/GTIN:
     4007249205636
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder

Produkttext

zum Ordnen, Bündeln und Beschriften von Kabeln, Schläuchen usw. das am Kabelbinder befindliche Beschriftungsfeld kann entweder mit Heißfolienprägung oder wasserfesten Markern beschriftet werden dadurch können die Funktion oder Herkunft des Kabels eindeutig und dauerhaft hinterlegt werden einsetzbar im Innenbereich ohne direkte Sonnenbestrahlung 25 Stück: 2,5 x 98 mm, Natur, Bündel ø 3-20 mm verpackt in Polybeutel mit Kopfkarte

Eigenschaften: Polyamid 6/6; beständig gegen Alkohole, Öle, Fette, Wasser, Farben, Lacke, Kfz-Treibstoffe etc. Zugfestigkeit: 8 kg Temperaturbereich: -40° bis 85° C Einmalverschluss, nicht wieder lösbar

Hauptmerkmale

Farbe  
Produktfarbe  Weiß
  
Gewicht u. Abmessungen  
Länge  98 mm
  
Technische Details  
Materialien  Nylon

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Weiß
Länge:
98 mm
Materialien:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 00020563, hama, 20563, natur, beschriftungsfeld, kunststoff, flexibel, 0.48, stück, selbstsichernd, ideal, wenn, kabel, dauerhaft, fixiert, werden, sollen, einmalver, stck
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
410
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,49*
€ 3,88*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 5,22*
1 Tag
26
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 6,25*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,34*
€ 20,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,28*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,79*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,95*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,39*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 12,68*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,17*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,10*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00221003
ab € 3,36*
Ähnlich
Hama
00220999
ab € 1,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.