| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-376631 Herst.-Nr.: USBAMB82 EAN/GTIN: 5704327767527 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | MicroConnect USB 2.0 - USB-Kabel - Mini-USB, 8-polig (M) zu USB (M) - 1.8 m | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | MicroConnect | Hersteller Art. Nr. | USBAMB82 | Modell | USB 2.0 | EAN/UPC | 8716065218534 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | MicroConnect USB 2.0 - USB-Kabel - Mini-USB, 8-polig zu USB - 1.8 m | Typ | USB-Kabel | Länge | 1.8 m | Anschluss | Mini-USB, 8-polig - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Länge | 1.8 m | | | Konnektivität | | Anschluss | Mini-USB, 8-polig - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - männlich | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Transport) | | Service und Support | | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | USB-Kabel | Länge: | 1.8 m | Anschluss: | Mini-USB, 8-polig - männlich | Stecker (zweites Ende): | 4-polig USB Typ A - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, microconnect, usbamb82, 1.8m, 8716065218534, miniusb, mini, usbkabel, 8polig, schwarz, kabel, polig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |