Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts Toner Black CF283A (QI-HP2059)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts Toner Black CF283A (QI-HP2059)
Artikel-Nr.:
     2753I-4318814
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     QI-HP2059
EAN/GTIN:
     5704174138051
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Hauptmerkmale

Funktionen  
Typ  Compatible
Druckfarben  Schwarz
Markenkompatibilität  HP
Mehrfachverpackung  Nein
Drucktechnologie  Laserdrucken
Kompatibilität  LaserJet M125/M127 (83A)
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung  1500 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
Compatible
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Mehrfachverpackung:
Nein
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Kompatibilität:
LaserJet M125/M127 (83A)
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung:
1500 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, lasertoner, coreparts, 2059, qihp2059, toner, black, cf283a, hp2059
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.