| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4318824 Herst.-Nr.: QI-HP2076 EAN/GTIN: 5704174138228 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Funktionen | | Typ | Compatible | Druckfarben | Schwarz | Markenkompatibilität | HP | Mehrfachverpackung | Nein | Drucktechnologie | Laserdrucken | Kompatibilität | LaserJet M4555 (90A) | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Schwarztoner Seitenleistung | 10000 Seiten | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | | | Gewicht und Abmessungen | | Verpackungsart | Box | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,7 kg | Typ: | Compatible | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | HP | Mehrfachverpackung: | Nein | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Kompatibilität: | LaserJet M4555 (90A) | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | Schwarztoner Seitenleistung: | 10000 Seiten | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen: | 1 | Verpackungsart: | Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner, coreparts, toner, black, ce390a, qihp2076, 2076, hp2076 |
| | |
| |