| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5729634 Herst.-Nr.: SP218136 EAN/GTIN: 4055069861693 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 16GB RAM Speicher für Acer Aspire V Nitro VN7-592G-573X DDR4 SO DIMM 2133MHz (SP218136) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 ram sodimm 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, phsmemory, memory, sp218136, 2133, 218136, 16gb, speicher, acer, aspire, nitro, vn7592g573x, ddr4, dimm, 2133mhz, 592g, 573x, kompatibel, pc42133ps, 2133p |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |