Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts QI-HP2130C Tonerkartusche Kompatibel Cyan 1 Stück(e) (QI-HP2130C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts QI-HP2130C Tonerkartusche Kompatibel Cyan 1 Stück(e) (QI-HP2130C)
Artikel-Nr.:
     2753I-6898810
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     QI-HP2130C
EAN/GTIN:
     5704174073079
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kompatibel
Druckfarben  Cyan
Markenkompatibilität  HP
Versorgungstyp  Einzelpackung
Drucktechnologie  Laserdrucken
Kompatibilität  Color LaserJet Pro M254
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Anzahl Farbtonerkartuschen  1
Farbtoner-Seitenleistung  1300 Seiten
OEM-Code  CF541A, 203A

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Kompatibilität:
Color LaserJet Pro M254
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Farbtoner-Seitenleistung:
1300 Seiten
OEM-Code:
CF541A, 203A
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner cyan, lasertoner, coreparts, 2130, qihp2130c, hp2130c, cyan, toner, m254cntr, tonerkartusche, kompatibel, stück(e, stcke, m254c, stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.