Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) (41169)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-6957363
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41169
EAN/GTIN:
     4002888411691
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) bis DisplayPort (M) - DisplayPort 1.4 - 10 m - rund, aktiv, unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 144 Hz (4096 x 2160) - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  41169
Modell  
EAN/UPC  4002888411691

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy DisplayPort-Kabel - DisplayPort bis DisplayPort - 10 m
Typ  DisplayPort-Kabel
Technologie  Abgeschirmt
Besonderheiten  Rund, aktives Kabel, unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 144 Hz (4096 x 2160), Kupferblankleiter, HDR-Support, ABS-Steckergehäuse
Länge  10 m
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - männlich (Ausgang)
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.4
Farbe  Schwarz
Verpackung  Polybeutel

Ausführliche Details



Allgemein  
Typ  DisplayPort-Kabel
Technologie  Abgeschirmt
Abschirmungsmaterial  Aluminium-Magnesium-Abschirmung
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  28
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Rund, aktives Kabel, unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 144 Hz (4096 x 2160), Kupferblankleiter, HDR-Support, ABS-Steckergehäuse
Länge  10 m
Außendurchmesser  7 mm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - männlich (Ausgang)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  DisplayPort 1.4, FCC, RoHS, REACH
Verpackung  Polybeutel
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Typ:
DisplayPort-Kabel
Technologie:
Abgeschirmt
Abschirmungsmaterial:
Aluminium-Magnesium-Abschirmung
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
28
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
10 m
Außendurchmesser:
7 mm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
20-poliger DisplayPort - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende):
20-poliger DisplayPort - männlich (Ausgang)
Kennzeichnung:
DisplayPort 1.4, FCC, RoHS, REACH
Verpackung:
Polybeutel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, displayport kabel 10m, alarmkabel, displayport, lindy, 41169, unterstützt, 7680, 4320, 4096, 2160, untersttzt, displayportkabel, schwarz, kabel, rund, aktiv, aktivkabel, stecker, baut, zuverlässige, verbindungen, über, größere, entfernungen, zuverlssige, grere, active, cable
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,50*
ab € 72,41*
€ 75,13*
€ 4,50*
ab € 72,44*
€ 75,16*
€ 6,78*
ab € 72,99*
€ 75,72*
3 Tage
23
€ 7,50*
ab € 74,09*
€ 76,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,77*
€ 78,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.