| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7555216 Herst.-Nr.: SP407961 EAN/GTIN: 4064578710132 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 32GB RAM Speicher basierend auf Micron - MTA18ASF4G72PDZ-3G2 DDR4 RDIMM 3200MHz PC4-25600-R 288 Pin DIMM 1,2 Volt (SP407961) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, phsmemory, memory, sp407961, 407961, 32gb, speicher, basierend, micron, mta18asf4g72pdz3g2, ddr4, rdimm, 3200mhz, pc425600r, dimm, volt, 3200, 25600, mta18asf4g72pdz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |