Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Toner Samsung
>
Artikel
Hewelett Packard Samsung CLT-Y806S - Gelb - original - Tonerpatrone (SS728A) - für Samsung SL-K703, SL-X703, SL-X706; MultiXpress SL-X704, SL-X7400, SL-X7500, SL-X7600 (SS728A)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-7841194
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
SS728A
EAN/GTIN:
0191628545186
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Übersicht
Kurzinfo
Samsung CLT-Y806S - Gelb - original - Tonerpatrone (SS728A) - für Samsung SL-K703, SL-X703, SL-X706; MultiXpress SL-X704, SL-X7400, SL-X7500, SL-X7600
Gruppe
Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller
HP Inc.
Hersteller Art. Nr.
SS728A
EAN/UPC
0191628545186
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Samsung CLT-Y806S - Gelb - original - Tonerpatrone (SS728A)
Produkttyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Druckfarbe
Gelb
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit
Samsung SL-K703GX, SL-X703GX, SL-X706GX; MultiXpress SL-X704LX, SL-X7400GX, SL-X7400LX, SL-X7500GX, SL-X7500LX, SL-X7500P, SL-X7600GX, SL-X7600LX
Ausführliche Details
Allgemein
Transportbreite
61.7 cm
Transporttiefe
12.4 cm
Transporthöhe
12.8 cm
Transportgewicht
1.55 kg
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Gelb
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung SL-K703GX, SL-X703GX, SL-X706GX
Samsung MultiXpress SL-X704LX, SL-X7400GX, SL-X7400LX, SL-X7500GX, SL-X7500LX, SL-X7500P, SL-X7600GX, SL-X7600LX
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Transportbreite:
61.7 cm
Transporttiefe:
12.4 cm
Transporthöhe:
12.8 cm
Transportgewicht:
1.55 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 30000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatible Geräte:
Samsung:
MultiXpress X 7400 GX; MultiXpress X 7400 LX; MultiXpress X 7400 Series; MultiXpress X 7500 GX; MultiXpress X 7500 LX; MultiXpress X 7500 Series; MultiXpress X 7600 GX; MultiXpress X 7600 LX; MultiXpress X 7600 Series; SL -X 7500 GX; SL -X 7500 LX; SL -X 7500 Series; SL -X 7600 LX; SL -X 7600 Series
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Tinten und Toner
>
Toner
Weitere Suchbegriffe:
Toner HP
,
Toner Hewlett-Packard
,
Tonerkartusche Hewlett-Packard
,
Tonerkassette Hewlett-Packard
,
Lasertoner
,
Original-Toner
,
Toner
,
Toner Cartridge
,
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Samsung
,
Toner Cartridge Samsung
,
Toner Samsung
,
Tonerkartusche Samsung
,
Tonerkassette Samsung
,
hp lasertoner gelb
,
lasertoner hp
,
lasertoner
,
ss728a
,
samsung
,
gelb
,
clty806s
,
tonerpatrone
,
y806s
,
original
,
slk703
,
slx703
,
slx706;
,
multixpress
,
slx704
,
slx7400
,
slx7500
,
slx7600
,
7400
,
7500
,
7600
,
slx706
,
k703
,
x703
,
x706
,
x704
,
x7400
,
x7500
,
x7600
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,97*
€ 224,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen