Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Messbecher
>
Litermaß
>
Artikel
keeeper Messkanne "massimo", 0,5 L, weiß / nordic-grey Material: PP/TPE, rutschfester Stand, Mess-Skalen für - 1 Stück (1049013015500)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-8029808
Hersteller:
keeeper
Herst.-Nr.:
1049013015500
EAN/GTIN:
4052396083491
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
keeeper Messkanne "massimo", 0,5 L, weiß / nordic-grey Material: PP/TPE, rutschfester Stand, Mess-Skalen für - 1 Stück (1049013015500)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Haus- und Gebäudetechnik divers
Weitere Suchbegriffe:
Messbecher
,
Messkanne
,
Messkrug
,
litermaß 500ml
,
gastro messbecher
,
messbecher pp
,
1049013015500
,
keeeper
,
messkanne
,
"massimo"
,
weiß
,
nordicgrey
,
material:
,
pp/tpe
,
rutschfester
,
stand
,
messskalen
,
stück
,
massimo
,
material
,
pptpe
,
stck
,
nordic
,
grey
,
mess
,
skalen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 2,00*
€ 4,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,73*
€ 19,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
massimo messkanne mit anti-rutsch-funktion 1 l graphite
keeeper
1049182615500
ab € 2,78*
Sonstiges
keeeper Messkanne "massimo", 0,5 L, weiß / nordic-blue Material: PP/TPE, rutschfester Stand, Mess-Skalen für - 1 Stück (1049068015500)
keeeper
1049068015500
ab € 1,97*
Sonstiges
keeeper Messkanne "massimo", 1,0 L, weiß / nordic-blue Material: PP/TPE, rutschfester Stand, Mess-Skalen für - 1 Stück (1049168015500)
keeeper
1049168015500
ab € 2,59*
Sonstiges
keeeper Messkanne "massimo", 1,0 L, weiß / nordic-grey Material: PP/TPE, rutschfester Stand, Mess-Skalen für - 1 Stück (1049113015500)
keeeper
1049113015500
ab € 2,59*
Sonstiges
keeeper Messkanne "massimo", 1,5 L, weiß / nordic-blue Material: PP/TPE, rutschfester Stand, Mess-Skalen für - 1 Stück (1049268015500)
keeeper
1049268015500
ab € 3,27*
Sonstiges
keeeper Messkanne "massimo", 1,5 L, weiß / nordic-grey (6440914)
keeeper
1049213015500
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen