| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-8231073 Herst.-Nr.: SP453815 EAN/GTIN: 4067488173646 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 4GB RAM Speicher kompatibel mit Terra Mobile 1528P (1220222) DDR3 SO DIMM 1066MHz PC3-8500S (SP453815) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, phsmemory, 1220222, memory, sp453815, 453815, speicher, kompatibel, terra, mobile, 1528p, ddr3, dimm, 1066mhz, pc38500s, 1528, 1066, 8500, 8500s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |