Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig. -Stecker Hytera PD605
Passend für Hersteller/Modell: Hytera / PD605
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 512774
EAN Nr. : 7320285127746
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 190
Mit integriertem Ladegerät in der Halterung. Für alle Akku.
Battery Chemistry: Li-ion or Li-Poly batteries Input Voltage: 11-30 V Charging Voltage: 8. 4 V Timer for Max. Charging Time: Automatic, stops at 8. 4 V Max. Charging Time: 2-3 hours depending on battery capacity Rapid Charge: 1 A +/- 5% Trickle Charge: 0 to 50 mALEDCharging Indicator: LED Red to Green indicatorTemperature Control: Controlled by batteryRoHS Compliant: Yes Input Transient Protected: Withstands +200V & -600V. A 2,5A fuse is mounted on the incoming supply. Output Short Circuit Protected: The charger will supply a maximum current of 1 A which protects both the charger and the connected equipment. The current limit is set to standards of the producer and shall not be higher.
Benutzen Sie bei Ihrer Arbeit jeden Tag ein Funkgerät? Dann wird ein aktiver Brodit-Halter Ihre Tage viel einfacher machen! Wenn Sie das Gerät in einem aktiven Halter aufbewahren, haben Sie es während der Fahrt zwischen den Arbeiten immer in Sichtweite und Reichweite. Nicht nur das, der Halter liefert auch jederzeit einen voll geladenen Akku. Der aktive Halter hat ein einzigartiges schlankes Design mit der im Halter integrierten Ladebox und einer LED-Anzeige, die anzeigt, dass der Ladevorgang läuft, die Anzeige wechselt von rot auf grün, wenn sie vollständig geladen ist. Wird auf einer ProClip-Montageplattform befestigt.