Brodit Brodit Halter mit Verschluss Samsung Galaxy Tab S 8. 4 SM-T705
Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy Tab S 8. 4 SM-T705
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 547652
EAN Nr. : 7320285476523
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 0
Aktiv Halter für eine feste Installation. Mit Kugelgelenk. Verschluss-Funktion mit federnde Kugel.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Halter and dem Befestigungsstück festschrauben so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 2. Das Gerät vorsichtig seitwärts in der Halter schieben so dass die Anschluss richtig im Platz sitzt. Das Verschluss seitwärts an das linke Ende der Halter schieben. 3. Das Verschluss seitwärts weg von der Halter schieben um es zum entfernen. Das Gerät vorsichtig seitwärts weg von der Halter schieben. 4. Die Halter ist montiert. Die Halter in die gewünschte Position justieren um zwischen Portrait und Landscape Mode zum wechseln.
Die Wahl, wenn Sie Ihre Tablette extra fest an ihrem Platz haben wollen. Der Halter hat eine Federstecker-Verriegelung, die Ihr Gerät in einem festen Griff im Halter hält. Für die feste Installation, bietet eine diskrete Installation ohne Kabel. 12/24 Volt. E-geprüft. Schließen Sie das Netzkabel an eine 2-A-Sicherung an. 2 Ein Ladegerät. Professionelle Installation empfohlen. Der Halter ist auf einem Kippgelenk montiert, so dass Sie den Winkel einstellen und zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Tabletts sollten nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos installiert werden, wenn sie die Ansicht blockieren oder die Tastensteuerung blockieren. Der ProClip ist für die Installation kleinerer Geräte (Telefone) konzipiert, nicht für große Geräte (Tablets). Wenn Sie ein Tablett auf das Armaturenbrett des Autos stellen wollen, muss jede Kombination aus Tablett und Auto von Ihnen im Detail geprüft werden, um festzustellen, ob eine solche Installation im konkreten Fall möglich ist. Berücksichtigen Sie die Position und die feste Position des ProClip sowie die Größe der Tablette, die Sie verwenden möchten. Brodit wird keine Empfehlungen für solche Installationen geben. Eine Installation eines Tabletts auf einem Armaturenbrett eines Fahrzeugs erfolgt immer in eigener Verantwortung des Kunden. Brodit empfiehlt, Tabletten an der Kopfstütze des Autos zu verwenden, die an der Brodit-KopfstützenHalter montiert sind. Ladespezifikationen: Eingangsspannung: DC/10-30V Ladespannung: DC/4. 75-5. 3V Ausgangsstrom(Typ): 2. 0A Ein- und Ausgangsschutz: Eingangspolaritätsumkehrung/Ausgang über Spannung/Ausgang über Strom/Ausgang Kurzschlussschutz LED-Ladeanzeige: Leistungsaufnahmeanzeige (grün), Ovp/Ocp/Output kurz (rot) Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C Lagertemperatur: -20°C ~ +80°C RoHS konform: ROHS