Brodit Brodit ProClip Citroen Pluriel 06-09
Passend für Hersteller/Modell: Citroen / Pluriel
Position: Mittelkonsole mittig
Passend für Baujahr von - bis: 06-09
Brodit Nummer: 853751
EAN Nr. : 7320288537511
Für Region: Europa
Gewicht: 50
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieses ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück Teil 2: Hauptplatte 1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die beiligenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an Teil 1 entfernen. Das angewinkelte Ende des Teil 1 in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. 2. An Teil 1 drücken, weg vom Lenkrad, so dass das angewinkelte Ende sich hinter dem Rahmen um der Armaturentafel festhakt. Die "Gap Opener" herausziehen. 3. Einen Kreuzschlitzschraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 drücken, um sie zu öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. 4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z. B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.