Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB C – HDMI 2.1 8K 60Hz Kabel 1,5 m Ugreen CM565 – Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_USB C – HDMI 2.1 8K 60Hz Kabel 1,5 m Ugreen CM565 – Grau
1_USB C – HDMI 2.1 8K 60Hz Kabel 1,5 m Ugreen CM565 – Grau
2_USB C – HDMI 2.1 8K 60Hz Kabel 1,5 m Ugreen CM565 – Grau
3_USB C – HDMI 2.1 8K 60Hz Kabel 1,5 m Ugreen CM565 – Grau
4_USB C – HDMI 2.1 8K 60Hz Kabel 1,5 m Ugreen CM565 – Grau
5_USB C – HDMI 2.1 8K 60Hz Kabel 1,5 m Ugreen CM565 – Grau
USB C – HDMI 2.1 8K 60Hz Kabel 1,5 m Ugreen CM565 – Grau
Artikel-Nr.:
     279-HU-137222
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     137222
EAN/GTIN:
     6957303894512
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-c hdmi
usb anschlusskabel

USB C – HDMI 2. 1 8K 60Hz Kabel 1,5 m Ugreen CM565 – Grau

Das Kabel der Marke Ugreen sorgt für helle und lebendige Farben des angezeigten Bildes. Der Ton wird klar und ohne Rauschen sein. Audio und Video werden ohne Komprimierung gesendet, wobei die höchste Qualität erhalten bleibt. Es eignet sich perfekt zum Anschluss eines Computers, Laptops, Tablets, Telefons an einen Fernseher oder Projektor. Das Kabel wurde im HDMI 2. 1-Standard hergestellt und unterstützt eine 8K-60-Hz-Auflösung. Für den korrekten Betrieb des Kabels ist der DisplayPort 1. 4-Standard auf dem Gerät, das das Bild sendet, erforderlich.

Spezifikation:

Marke: Ugreen Modell: CM565 Graue Farbe Kern: verzinntes Kupfer Steckertyp: USB-C HDMI-A HDMI-Standard: HDMI 2. 1 Unterstützte Auflösung: 8K 60Hz Kompatibilität: Geräte mit DisplayPort 1. 4 und höher Kabellänge: 1,5 m

Die beste Bildqualität

Gönnen Sie sich ein einzigartiges visuelles Erlebnis mit einem hochwertigen HDMI-Kabel. Eine hohe Bildqualität sorgt für das richtige Maß an Immersion sowohl beim Abspielen als auch beim Ansehen von Filmen.

Unterhaltung in 8K

Schließen Sie Ihre Konsole an Ihren Fernseher an und tauchen Sie ein in das spannende Gameplay. Mit HDMI 2. 1 können Sie das Spiel in 8K-Auflösung genießen.

Perfekte Synchronisation

Bild und Ton werden automatisch synchronisiert und müssen nicht manuell eingestellt werden. Mit dem HDMI-Kabel vergessen Sie den Kabelsalat, der für Audio- und Videosignale verantwortlich ist.

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.