Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Kabel - Lightning 2.4A 1.2m Joyroom S-UL012A13 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_USB-Kabel - Lightning 2.4A 1.2m Joyroom S-UL012A13 - schwarz
1_USB-Kabel - Lightning 2.4A 1.2m Joyroom S-UL012A13 - schwarz
2_USB-Kabel - Lightning 2.4A 1.2m Joyroom S-UL012A13 - schwarz
3_USB-Kabel - Lightning 2.4A 1.2m Joyroom S-UL012A13 - schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-143749
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     143749
EAN/GTIN:
     6956116731984
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Joyroom S-UL012A13 2. 4A USB - Lightning Kabel - Schwarz

Sie legen Wert auf stabile Datenübertragung und schnelles Aufladen Ihres iPhones? Wählen Sie das USB-Kabel – Lightning Joyroom S-UL012A13. Bietet sicheres und schnelles Aufladen. Das Kabel besteht aus TPE: einem starken, aber flexiblen Material. Sie müssen sich keine Gedanken über Brüche oder Biegungen machen. Das Kabel hat auch den hochwertigsten verzinnten Kupferkern. Und die LED-Anzeige erinnert Sie daran, dass der Ladevorgang begonnen hat.

Die wichtigsten Vorteile des USB-Kabels - Lightning Joyroom S-UL012A13 Premium Series:

Lädt Ihr iPhone oder iPad schnell auf. Es verfügt über zwei integrierte Anschlüsse, die mit den meisten Ladegeräten kompatibel sind, z. B. USB und Lightning Sicher für Gerät und Ladegerät. Der eingebaute Mikrochip passt den Strom an die Fähigkeiten des Geräts an (bis zu 2,4 A) Bequem zu verwenden bei Tag und Nacht. Der Stecker hat eine eingebaute LED Es passt sich Ihren Bedürfnissen an. Dank der Verwendung von TPE-Material ist das Joyroom Kabel nicht bruchgefährdet Es gewährleistet die Stabilität des Ladevorgangs und der Datenübertragung. Das Kabel hat einen verzinnten Kupferkern

Spezifikation:

Hersteller: Joyroom Modell: S-UL012A13 Anschlüsse: USB Lightning Unterstützte Funktionen: Aufladen, Datenübertragung Strom: 2,4A Kabellänge: 1,2 m Datenübertragungsgeschwindigkeit: 480Mbps Material: TPE Schwarze Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.