Joyroom S-UL012A13 2. 4A USB - Lightning Kabel - Weiß
Sie legen Wert auf stabile Datenübertragung und schnelles Aufladen Ihres iPhones? Wählen Sie das USB-Kabel – Lightning Joyroom S-UL012A13. Bietet sicheres und schnelles Aufladen. Das Kabel besteht aus TPE: einem starken, aber flexiblen Material. Sie müssen sich keine Gedanken über Brüche oder Biegungen machen. Das Kabel hat auch den hochwertigsten verzinnten Kupferkern. Und die LED-Anzeige erinnert Sie daran, dass der Ladevorgang begonnen hat.
Die wichtigsten Vorteile des USB-Kabels - Lightning Joyroom S-UL012A13 Premium Series:
Lädt Ihr iPhone oder iPad schnell auf. Es verfügt über zwei integrierte Anschlüsse, die mit den meisten Ladegeräten kompatibel sind, z. B. USB und Lightning Sicher für Gerät und Ladegerät. Der eingebaute Mikrochip passt den Strom an die Fähigkeiten des Geräts an (bis zu 2,4 A) Bequem zu verwenden bei Tag und Nacht. Der Stecker hat eine eingebaute LED Es passt sich Ihren Bedürfnissen an. Dank der Verwendung von TPE-Material ist das Joyroom Kabel nicht bruchgefährdet Es gewährleistet die Stabilität des Ladevorgangs und der Datenübertragung. Das Kabel hat einen verzinnten Kupferkern
Spezifikation:
Hersteller: Joyroom Modell: S-UL012A13 Anschlüsse: USB Lightning Unterstützte Funktionen: Aufladen, Datenübertragung Strom: 2,4A Kabellänge: 1,2 m Datenübertragungsgeschwindigkeit: 480Mbps Material: TPE weiße Farbe