Kabel USB - USB C Joyroom S-UC027A13 3A 1,2 m - Weiß
Das USB-USB-C-Kabel Joyroom S-UC027A13 ist eine gute Wahl für diejenigen, denen Sicherheit und Ladegeschwindigkeit wichtig sind. Es verfügt über einen eingebauten Smart Chip, der die Spannung automatisch an das angeschlossene Gerät anpassen kann (bis zu 3 A). Das Joyroom Kabel unterstützt das gleichzeitige Laden und Übertragen. Darin befindet sich ein dicker verzinnter Kupferkern, der den Ladevorgang stabilisiert. Das USB-USB-C-Kabel besteht aus TPE-Material: flexibel und langlebig. Es verfügt über eine integrierte LED-Anzeige, mit der Sie das Kabel auch nachts leicht finden können.
Die wichtigsten Vorteile des USB-Kabels - USB C Joyroom S-UC027A13 Premium Series:
Bietet schnelles und sicheres Aufladen des angeschlossenen Geräts. Das Kabel hat zwei der universellsten Anschlüsse: USB und USB C Es teilt Ihnen mit, wann der Ladevorgang beginnt – was besonders nachts nützlich sein wird. Das Kabel hat eine eingebaute LED-Anzeige Es ist langlebig, aber gleichzeitig komfortabel zu bedienen. Das Kabel besteht aus flexiblem TPE Es wird Ihr Gerät stabil aufladen. Es hat einen verzinnten Kupferkern Es hat eine erhöhte Biegefestigkeit. Das Kabel wurde an der Stelle verstärkt, die am häufigsten gebogen wird
Spezifikation:
Hersteller: Joyroom Modell: S-UC027A13 Anschlüsse: USB USB-C Unterstützte Funktionen: Aufladen, Datenübertragung Strom: 3A Kabellänge: 1,2 m Datenübertragungsgeschwindigkeit: 480Mbps Material: TPE weiße Farbe