Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wozinsky WUACC2 USB A - USB C Kabel mit Display 66W 6A 2m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Wozinsky WUACC2 USB A - USB C Kabel mit Display 66W 6A 2m - Schwarz
1_Wozinsky WUACC2 USB A - USB C Kabel mit Display 66W 6A 2m - Schwarz
2_Wozinsky WUACC2 USB A - USB C Kabel mit Display 66W 6A 2m - Schwarz
3_Wozinsky WUACC2 USB A - USB C Kabel mit Display 66W 6A 2m - Schwarz
4_Wozinsky WUACC2 USB A - USB C Kabel mit Display 66W 6A 2m - Schwarz
5_Wozinsky WUACC2 USB A - USB C Kabel mit Display 66W 6A 2m - Schwarz
Wozinsky WUACC2 USB A - USB C Kabel mit Display 66W 6A 2m - Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-149637
Hersteller:
     Wozinsky
Herst.-Nr.:
     149637
EAN/GTIN:
     5907769308420
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel schwarz typ a 2m
Wozinsky WUACC2 USB A - USB C Kabel mit Display 66W 6A 2m - Schwarz

Wenn Sie nach einem Kabel suchen, das sowohl ein Telefon als auch ein Tablet oder einen Laptop aufladen kann, außerdem über die Ladeparameter informiert und gleichzeitig Daten überträgt, entscheiden Sie sich für das Wozinsky-Kabel. Es kann mit bis zu 66 W aufgeladen werden und Fotos oder Videos mit 480 Mbit/s übertragen. Das Geflecht des Wozinsky Kabels besteht aus strapazierfähigem Material, wodurch es resistent gegen Verdrehen, Verheddern und mechanische Beschädigungen ist.

Spezifikation:

Marke: Wozinsky Modell: WUACC2 Steckertyp: USB-A / USB-C Unterstützte Funktionen: Laden, Datenübertragung Leistung: 66W Datenübertragungsgeschwindigkeit: 480 Mbit/s Länge: 2m Material: Aluminiumlegierung, Stoffgeflecht Schwarze Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.