Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen Kabel 2in1 USB - Micro USB / USB Type C Kabel 1m 2.4A schwarz (30875)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Ugreen Kabel 2in1 USB - Micro USB / USB Type C Kabel 1m 2.4A schwarz (30875)
1_Ugreen Kabel 2in1 USB - Micro USB / USB Type C Kabel 1m 2.4A schwarz (30875)
2_Ugreen Kabel 2in1 USB - Micro USB / USB Type C Kabel 1m 2.4A schwarz (30875)
3_Ugreen Kabel 2in1 USB - Micro USB / USB Type C Kabel 1m 2.4A schwarz (30875)
4_Ugreen Kabel 2in1 USB - Micro USB / USB Type C Kabel 1m 2.4A schwarz (30875)
5_Ugreen Kabel 2in1 USB - Micro USB / USB Type C Kabel 1m 2.4A schwarz (30875)
Ugreen Kabel 2in1 USB - Micro USB / USB Type C Kabel 1m 2.4A schwarz (30875)
Artikel-Nr.:
     279-HU-57333
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     57333
EAN/GTIN:
     6957303838752
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 1 m usb c usb c schwarz
usb anschlusskabel

Ugreen Kabel 2in1 USB Kabel - Micro USB / USB Typ C 1m 2.4A

Original Ugreen USB-Micro-USB -Kabel mit einem USB-Typ-C-Adapter . Wenn Sie sich für dieses Kabel entscheiden, können Sie sicher sein, dass der Akku Ihres teuren Telefons oder Tablets sicher aufgeladen und die Daten vollständig ohne Beschädigung übertragen werden. Das Kabel ist 1 m lang und hält einer Spannung von bis zu 2,4 A stand.

Originalprodukt von Ugreen Damit können Sie den Akku aufladen und Daten mit dem Computer synchronisieren Betriebsspannung: max. 2,4 A Aus strapazierfähigem und angenehm anzufassendem Kunststoff Geeignet für Telefone und Tablets mit Micro-USB- und USB-Typ-C-Stecker Kabellänge: 1 m

KGO: 0,02 PLN netto

2-in-1-Kabel

Dieses Ugreen -Kabel ersetzt zwei andere. Ein Kabel mit einem Micro-USB-Ende, das mit einem Adapter für einen USB-Typ-C-Anschluss ausgestattet ist, ermöglicht es Ihnen, den Akku aufzuladen und Daten auf Telefone mit diesen beiden Arten von Anschlüssen zu übertragen.

Hochleistung

Das Kabel besteht aus sehr guten Materialien. Hält einer Spannung von bis zu 2,4 A stand.

Eine Grösse passt allen

Das 100-Zentimeter-Kabel funktioniert auch dann, wenn die Steckdose oder der Computer weiter entfernt sind.

Elegante Verpackung

Die Originalverpackung des Herstellers ist ein Garant für Qualität. Gehen Sie voran und machen Sie jemandem ein tolles Geschenk.

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 4,90*
ab € 8,11*
€ 11,70*
Lager 279
20 Tage
48
€ 4,99*
ab € 12,83*
€ 18,38*
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.