Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø149mm; 280m3/h; 47dBA; kugelförmig; IPX4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø149mm; 280m3/h; 47dBA; kugelförmig; IPX4
Artikel-Nr.:
     2805-007-0676
Hersteller:
     DOSPEL S.A.
Herst.-Nr.:
     007-0676
EAN/GTIN:
     5901560501141
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: DOSPEL S.A.
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: max. 40°C
Gehäusematerial: ABS
Nennstrom: 0,14A
Dichtheitsklasse: IPX4
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø149mm
Isolationsklasse: II
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 280m3/h
Lärmbelastung: 47dBA
Drehzahl: 2650Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 20W
Äußere Abmessungen: 209x208x101mm
Zusatzfunktionen: Bewegungsmelder
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.