Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 92x92x25mm; 21m3/h; 31dBA; IP54; L: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 92x92x25mm; 21m3/h; 31dBA; IP54; L: 100mm
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 92x92x25mm; 21m3/h; 31dBA; IP54; L: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-01800.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01800.0-00
EAN/GTIN:
     4251823452118
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -10...70°C
Nennstrom: 80mA
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Montageabmessungen: 97x97mm
Ausgänge: Leitung x2;Klemmen 2x2,5mm2
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 92x92x25mm
Lüfterleistung: 21m3/h
Lärmbelastung: 31dBA
Leistungsaufnahme: 13W
Leitungslänge: 0,1m
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: FF 018
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.