Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; PIN: 5; IP67; Buchse; weiblich; 60V; 6A; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0120 00 05
Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0120 00 05
Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0120 00 05
Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0120 00 05
Artikel-Nr.:
     2805-09-0120-00-05
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0120 00 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 60V
Nennstrom: 6A
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Zinkstopp
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Bronze
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungsgröße: 18AWG
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 11,48*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 11,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 1,60*
Zubehör
Binder
09-0113-25-05
ab € 11,09*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,64*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 2,51*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,50*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,14*
Zubehör
Binder
09 0113 70 05
ab € 12,10*
Zubehör
Binder
99 0113 75 05
ab € 14,93*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.