Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Stecker; IDC; weiblich; PIN: 34; für Flachkabel; 1,27mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-09185346803
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09185346803
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Hersteller:
HARTING
Steckverbinder-Typ:
IDC
Steckverbinder:
Stecker
Steckverbinder-Art:
weiblich
Anzahl Pole:
34
Steckverbinder-Ausgangssystem:
2x17
Flachkabel-Rastermaß:
1,27mm
Kontaktraster:
2,54mm
Mechanische Montage:
für Flachkabel
Engineering PN:
SEK-18 SV FE TYPA 34P PL2
... >
Lager 2805
>
Signalsteckverbinder
>
IDC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Pfostenverbinder
,
IDC-Steckverbinder
,
Leiterplattensteckverbinder
,
Printklemme
,
federleiste harting
,
idc steckverbinder
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,7891*
€ 0,9891*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 0,99*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,8211*
€ 1,0211*
Lager 3461
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,8689*
€ 1,0689*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 2,98*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARTING SEK Verriegelungshebel für Flache Stiftleiste, Zugentlastung
Harting
09180009905
ab € 0,122*
Zubehör
HARTING Steckverbinder Schrauben
Harting
09180009906
ab € 0,20*
Zubehör
Zubehör: Codierstift; SEK
Harting
09180009901
ab € 1,0495*
Zubehör
Zugentlastung für Pfostenstecker, Harting, 09 18 534 9002, Kontakte 34
Harting
09 18 534 9002
ab € 0,1691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen