Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; IBetrieb max: 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; IBetrieb max: 10A
Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; IBetrieb max: 10A
Artikel-Nr.:
     2805-10ET1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6609046-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
Hersteller: TE Connectivity
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 0,5mA
Betriebsstrom max.: 10A
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Filter-Art: einphasig
Anzahl der Pole: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.