Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; 0÷2,5bar; Klasse: 2,5; 63mm; Temp: -20÷60°C; 111.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer; 0÷2,5bar; Klasse: 2,5; 63mm; Temp: -20÷60°C; 111.12
Manometer; 0÷2,5bar; Klasse: 2,5; 63mm; Temp: -20÷60°C; 111.12
Artikel-Nr.:
     2805-111.12-7343714
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     7343714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: WIKA
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Durchmesser: 63mm
Anschlüsse: M12 x 1,5
Messgerät-Eigenschaften: hintere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Manometer
Anwendung der Messgeräte: Pneumatik;Medizintechnik;für nicht viskose oder kristallisierende und nicht mir Kuperlegierung reagierende Gas und flüssige Medien;Heizungs- und Klimatechnik
Druckmessbereich: 0...2,5bar
Genauigkeitsklasse: 2,5
Herstellerserie: 111.12
Messung: Drücke
Typ des Messgeräts: analog;mit Rohrfeder
Temperatur des Mediums: max 60°C
Weitere Suchbegriffe: wika druckanzeige, druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.