Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 150V; 16A; TO220AB; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-16CTQ150-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     16CTQ150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Fassungsvermögen: 500pF
Rückspannung max.: 150V
Vorwärtsspannung max.: 0,8V
Vorwärtsstrom: 16A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 276A
Leck strom: 0,55mA
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.