Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; DO41; 2us


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; DO41; 2us
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; DO41; 2us
Artikel-Nr.:
     2805-1N4007-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     1N4007-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Fassungsvermögen: 15pF
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 2µs
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0243*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.