Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 4,8mm; 0,5mm; männlich; 0,1÷1mm2; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 4,8mm; 0,5mm; männlich; 0,1÷1mm2; für Leitungen
Verbinder: flach; 4,8mm; 0,5mm; männlich; 0,1÷1mm2; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-2673.05.00.9
Hersteller:
     IMP
Herst.-Nr.:
     2673.05.00.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh
Hersteller: IMP
Breite: 4,8mm
Leitungsquerschnitt: 0,1...1mm2
Stärke: 0,5mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1397*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1397*
€ 0,16624
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.