Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 40V; 0,2A; 0,625W; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 40V; 0,2A; 0,625W; TO92
Transistor: NPN; bipolar; 40V; 0,2A; 0,625W; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-2N3904BU
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N3904BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn 40v
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Frequenz: 300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,2A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,625W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0903*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0506*
€ 0,098*
10 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1469*
1 Tag
1097
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1633*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0478*
€ 0,4612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4612*
€ 0,54883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.