Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC 60320 connector EF12 Connector Filter C20 16A M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, 0.6 mH, Flachstecker 6,3 mm, 3-111
IEC-Stecker-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, 0.6 mH, Flachstecker 6,3 mm, 3-111
IEC-Stecker-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, 0.6 mH, Flachstecker 6,3 mm, 3-111
Artikel-Nr.:
     2805-3-111-308
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-111-308
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHURTER
Elementtyp: in Vorbereitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
Frei Haus
ab € 66,04*
€ 75,70*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 46,44*
€ 85,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 16 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.