Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter; Pole: 4; für DIN-Schiene; 32A; 400VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter; Pole: 4; für DIN-Schiene; 32A; 400VAC; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-406485
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     FR 304 32
EAN/GTIN:
     3245064064859
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner
Hersteller: LEGRAND
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 32A
Dichtheitsklasse: IP20
Herstellerserie: FR300
#Werbeaktionen:::maintenance_202308
Absicherungs-Typ: Lasttrennschalter
Anzahl der Pole: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LEGRAND:
LEGRAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.