Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Darlington Schaltung; UIsol: 2,5kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Darlington Schaltung; UIsol: 2,5kV
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Darlington Schaltung; UIsol: 2,5kV
Artikel-Nr.:
     2805-4N32SM
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     4N32SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: Gull wing 6
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Anschaltzeit: 5µs
Ausschaltzeit: 0,1ms
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Darlington Schaltung
Isolationsspannung: 2,5kV
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,74*
1 Tag
1892
1
€ 14,99*
ab € 0,309*
€ 0,88*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,324*
€ 1,178*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,178*
€ 1,40182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,653*
€ 0,77707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.