Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 10AWG; PA,PVC; weiß; 600V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 10AWG; PA,PVC; weiß; 600V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 10AWG; PA,PVC; weiß; 600V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-541019-WH005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     541019 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: THHN;THWN
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC;PA
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 4,21mm
Aderdurchmesser: 10AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,91*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 73,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 129,86*
€ 154,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 126,88*
€ 150,99
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 114,19*
€ 135,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 97,47*
€ 115,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 85,67*
€ 101,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 73,91*
€ 87,95
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.