Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; 3PDT; 12VDC; IKontakt max: 30A; 62.83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; 3PDT; 12VDC; IKontakt max: 30A; 62.83
Relais: elektromagnetisch; 3PDT; 12VDC; IKontakt max: 30A; 62.83
Artikel-Nr.:
     2805-62.83.9.012.0000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     62.83.9.012.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Hersteller: FINDER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...50°C
Kontaktmaterial: AgCdO
Spulenwiderstand: 110Ω
Kontaktkonfiguration: 3PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Industrie
Relaisserie: 62.83
Spulennennspannung: 12V DC
Schaltspannung: max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 30A
Spulenstrom: 109mA
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen:::maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,91*
€ 10,44*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,79*
€ 18,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.