Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital positioner; -40÷85°C; OUT: 0÷6 bar; IN: 4÷20mA; HART®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital positioner; -40÷85°C; OUT: 0÷6 bar; IN: 4÷20mA; HART®
Digital positioner; -40÷85°C; OUT: 0÷6 bar; IN: 4÷20mA; HART®
Artikel-Nr.:
     2805-7959116
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7959116 FOR TZID-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ABB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgangs-Art: 0...6 bar
Eingangs-Art: 4...20mA
Pneumatikmodul-Typ: digital positioner
Kommunikationsprotokoll: HART®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.