Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Leitung; Stecker; männlich; JPT; PIN: 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Leitung; Stecker; männlich; JPT; PIN: 18
Steckverbinder: Leitung-Leitung; Stecker; männlich; JPT; PIN: 18
Artikel-Nr.:
     2805-929505-6
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     929505-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerendgehäuse
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 18
Steckverbinder-Serie: Junior Power Timer
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x9
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Mechanische Montage: für Leitungen
Passendes Zubehör: 928781-2/C;928794-2;928930-2/C;928931-2
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,37*
5
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,65*
1
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,66*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,71*
1 Tag
43
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 47,54*
Sonstiges
TE Connectivity
929504-6
ab € 0,65*
Sonstiges
TE Connectivity
928794-2
ab € 0,145*
Sonstiges
TE Connectivity
928931-2
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.