Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter und -schutz; 1.5mm System,2.5mm System; 8,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelhalter und -schutz; 1.5mm System,2.5mm System; 8,5mm
Kabelhalter und -schutz; 1.5mm System,2.5mm System; 8,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-965577-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     965577-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Serie: 1.5mm System;2.5mm System
Steckverbinder Zubehör-Typ: Kabelhalter und -schutz
Leitungsaußendurchmesser: 8,5mm
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,76*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,74*
5
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,74*
7 Tage
94
5
€ 6,99*
ab € 1,28*
€ 3,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.